入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューシングアダプター |
ボディ材質 | 鋼 |
コンプライアンス | CSA |
接続タイプ | xFNPTを押す |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
管のサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。