入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
コンプライアンス | ANSI / CSA LC-4 |
接続タイプ | プレスxプレスxプレス |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
管のサイズ | 1-1/2" x 1/2" |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | DE |
モデル | コンプライアンス | 接続タイプ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25301 | CSA | イベント | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | 1 / 2 " | ¥5,104 | |
25306 | CSA | イベント | 3/4 "x 3/4" x 3/4 " | 3 / 4 " | ¥5,452 | |
25311 | CSA | イベント | 1 "×1" X 1 " | 1" | ¥6,445 | |
25316 | CSA | イベント | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" | 1.25 " | ¥10,920 | |
25321 | CSA | イベント | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2" | 1.5 " | ¥12,813 | |
25326 | CSA | イベント | 2 "×2" X 2 " | 2" | ¥20,835 | |
25481 | ANSI / CSA LC-4 | xを押すxFPTを押す | 3/4 "x 3/4" x 3/4 " | 1-1/2" x 3/4" | ¥6,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。