入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 銅 |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA |
接続タイプ | イベント |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 32度から250度F |
管のサイズ | 1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 " |
UPC | 691514222585 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | DE |
モデル | ボディ材質 | コンプライアンス | アイテム価格 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22248 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1/4" x 1-1/4" | 32度から250度F | 3 / 4 " | ¥8,455 | |
22268 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1/4" x 3/4" | 32度から250度F | 1" | ¥10,956 | |
22238 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1 / 4 "1" | 32度から250度F | 1 / 2 " | ¥7,167 | |
77377 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 1 / 2 " | ¥1,111 | |
77382 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥3,712 | |
15493 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 1" | ¥5,206 | |
77387 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 3 / 4 "x 3 / 4" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥1,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。