入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 銅 |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA |
接続タイプ | イベント |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 1/2 "x 1/2" x 1 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | DE |
モデル | ボディ材質 | コンプライアンス | アイテム価格 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22248 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1/4" x 1-1/4" | 32度から250度F | 3 / 4 " | ¥8,523 | |
22268 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1/4" x 3/4" | 32度から250度F | 1" | ¥10,722 | |
22258 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1/4 x 3/4" | 32度から250度F | 3 / 4 " | ¥10,350 | |
22238 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 径違いティー | 1-1 / 4 "1" | 32度から250度F | 1 / 2 " | ¥7,435 | |
77377 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 1 / 2 " | ¥1,085 | |
77382 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥3,759 | |
77387 | 銅 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | ティー | 3 / 4 "x 3 / 4" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥1,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。