入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA |
接続タイプ | プレスxプレスxプレス |
材料 | 銅 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 3 "×2-1/2"×2-1/2 " |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。