定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VIEGA LLC 14568 ティー 銅 P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 インチ | AB3EFP 1RRB5

VIEGA MEGAPRESS 14568 ティー 銅 P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 インチ

在庫あり
アイテム: AB3EFP モデル:14568相互参照: 1RRB5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,500 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemティー
ボディ材質
コンプライアンスNSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA
接続タイプイベント
マックス。 圧力200のプサイ
温度。 範囲0度から250度F
管のサイズ1-1 / 4 "x 1" x 1 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)7.62
HSコード7412100000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質コンプライアンスItemパイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
VIEGA LLC 22248 ティー P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 インチ | AA2KRJ 10N756 22248NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA径違いティー1-1/4" x 1-1/4"32度から250度F3 / 4 "¥8,523
VIEGA LLC 22268 ティー 銅 P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 インチ | AA2KRK 10N758 22268NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA径違いティー1-1/4" x 3/4"32度から250度F1"¥10,722
VIEGA LLC 22258 ティー P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 インチ | AA2KRL 10N759 22258NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA径違いティー1-1/4 x 3/4"32度から250度F3 / 4 "¥10,350
VIEGA LLC 22238 ティー 銅 P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 インチ | AA2KRM 10N760 22238NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA径違いティー1-1 / 4 "1"32度から250度F1 / 2 "¥7,435
VIEGA LLC 77377 ティー 銅 P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 インチ | AB3EEU 1RPZ4 77377NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSAティー1 / 2 "x 1 / 2"0度から250度F1 / 2 "¥1,085
VIEGA LLC 77382 ティー 銅 P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 インチ | AB3EEV 1RPZ5 77382NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSAティー1 / 2 "x 1 / 2"0度から250度F3 / 4 "¥3,759
VIEGA LLC 15493 ティー 銅 P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 インチ | AB3EEW 1RPZ6 15493NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSAティー1 / 2 "x 1 / 2"0度から250度F1"¥5,195

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VIEGA MEGAPRESS 14568 ティー 銅 P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 インチ
¥6,500 /単価