入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
ボディ材質 | 真ちゅうの機械加工 |
体積係数 | 0.114 |
発送先 | 22,000平方フィート |
供給圧力範囲 | 300から4500へのpsi |
ダイヤフラム素材 | 真ちゅう製ピストン |
ガスサービス | アルゴン、ヘリウム、窒素 |
ゲージサイズ | 2-1 / 2」 |
ゲージ供給圧力 | 4500のプサイ |
入口接続 | CGA-677 |
最大入口圧力 | 7500のプサイ |
コンセント接続 | 1/4 "スウェージロック |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 7500のプサイ |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8481100090 |
モデル | 最大入口圧力 | ボディ材質 | 体積係数 | コンセント接続 | 全体の長さ(Overall Length) | インターンシップ | 供給圧力範囲 | ダイヤフラム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.1 | 9 / 16-18RHオス | 6.25 " | 単発講座 | 5から125へのpsi | ネオプレン | ¥55,369 | |
0781-0098 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.1 | 9 / 16-18LH男性 | 6.25 " | 単発講座 | 4から80へのpsi | ネオプレン | ¥60,838 | |
0781-0532 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 5 / 8-18LHメス | 7.25 " | 単発講座 | 5から125へのpsi | ステンレス鋼 | ¥75,137 | |
0781-0543 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 5 / 8-18RH女性 | 7.25 " | 単発講座 | 10から200へのpsi | ステンレス鋼 | ¥78,421 | |
0781-0583 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 9 / 16-18LH男性 | 7.25 " | 単発講座 | 2から15へのpsi | ステンレス鋼 | ¥79,753 | |
0781-0589 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 9 / 16-18LH男性 | 7.25 " | 単発講座 | 2から40へのpsi | ステンレス鋼 | ¥74,921 | |
0781-0595 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 9 / 16-18LH男性 | 7.25 " | 単発講座 | 5から125へのpsi | ステンレス鋼 | ¥86,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。