入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
体積係数 | 0.27 |
発送先 | 1000平方フィート |
供給圧力範囲 | 2から15へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | アセチレン |
ゲージサイズ | 2-1 / 2」 |
ゲージ供給圧力 | 30 PSI |
入口接続 | CGA-300 |
最大入口圧力 | 3000のプサイ |
コンセント接続 | 9 / 16-18LH男性 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 400のプサイ |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8481100090 |
A.ガス圧は、酸素の場合は20〜30 psi、アセチレンの場合は3〜5psiにする必要があります。
A.はい、VictorEdgeシリーズのアセチレンレギュレーターには外部衝撃を吸収するためのSLAMテクノロジーがあります。
A.単段レギュレーターは、ガス源圧力がほぼ一定のアプリケーションで使用されます。 二段式レギュレーターは、XNUMXつの別々のステップでガス圧を下げます。
A.安全を確保するために、アセチレンの圧力は9psiの制限を下回っている必要があります。
プロダクト | モデル | 最大入口圧力 | ボディ材質 | 体積係数 | コンセント接続 | 全体の長さ(Overall Length) | インターンシップ | 供給圧力範囲 | ダイヤフラム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.1 | 9 / 16-18RHオス | 6.25 " | 単発講座 | 5から125へのpsi | ネオプレン | ¥58,694 | ||
0781-0098 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.1 | 9 / 16-18LH男性 | 6.25 " | 単発講座 | 4から80へのpsi | ネオプレン | ¥56,197 | ||
0781-0532 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 5 / 8-18LHメス | 7.25 " | 単発講座 | 5から125へのpsi | ステンレス鋼 | ¥69,351 | ||
0781-0543 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 5 / 8-18RH女性 | 7.25 " | 単発講座 | 10から200へのpsi | ステンレス鋼 | ¥78,663 | ||
0781-0589 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 9 / 16-18LH男性 | 7.25 " | 単発講座 | 2から40へのpsi | ステンレス鋼 | ¥69,151 | ||
0781-0595 | 3000のプサイ | 鍛造真鍮 | 0.27 | 9 / 16-18LH男性 | 7.25 " | 単発講座 | 5から125へのpsi | ステンレス鋼 | ¥81,221 | ||
0781-1408 | 3000のプサイ | 真ちゅうの機械加工 | 0.114 | 1/4 "スウェージロック | 6.5 " | 単発講座 | 50から750へのpsi | 真ちゅう製ピストン | ¥246,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。