定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VIBCOFBS-190空気圧バイブレーター250Lb 8500 Vpm | AD8BTX 4HV08

VIBCO FBS-190 空気圧バイブレーター 250 ポンド 8500 Vpm

在庫あり
アイテム:AD8BTX モデル:FBS-190相互参照:4HV08

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,872 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格空気圧バイブレーター
CFM@60psi6
CFM @ 80 PSI3
デシベル @ 80 psi70
デューティ連続的な
力の評価250ポンド
インレットポート1 / 4 "
マックス。 温度350度F
取付板別売りされている
マフラー1A326
全体の高さ2 9 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)4.125 "
全幅2"
速度@ 60 psi8500vpm
速度@ 80 psi10,000vpm
バイブレータータイプタービン

発送情報:

船の重量(kg) 0.82
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)11.43
HSコード8479899895
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバイブレータータイプデューティ住宅資材マックス。 圧力取り付け全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅価格
VIBCO KA-1-3 / 4空気圧バイブレーター800lb17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4内部コンクリート断続的な-80のプサイ----¥305,966
VIBCO KA-1-3 / 8空気圧バイブレーター450lb18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8内部コンクリート断続的な-80のプサイ----¥297,910
VIBCO KA-2-1/2 空気圧バイブレーター 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2内部コンクリート断続的な-80のプサイ----¥350,066
VIBCO KA-3 空気圧バイブレーター 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3内部コンクリート断続的な-80のプサイ----¥414,396
VIBCO10-1空気圧バイブレーター242Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1ピストン連続的な80のプサイ終わり1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "¥48,668
VIBCO 10-1-1 / 4空気圧バイブレーター325Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4ピストン連続的な80のプサイ終わり2 15 / 16 "9.25 "2.25 "¥67,184
VIBCO 10-3 / 4空気圧バイブレーター182lb10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4ピストン連続的な80のプサイ終わり1 15 / 16 "5.5 "1.25 "¥50,564

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VIBCO FBS-190 空気圧バイブレーター 250 ポンド 8500 Vpm
¥45,872 /単価