入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ベアリングタイプ | 特大の |
ビンの重量容量 | 1600ポンド |
CFM@60psi | 7 |
CFM @ 80 PSI | 8 |
デシベル @ 80 psi | 70 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 160ポンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 350度F |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A327 |
出口ポート | 3 / 8 "NPT |
全体の高さ | 3.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全幅 | 2.875 " |
速度@ 60 psi | 9500vpm |
速度@ 80 psi | 11,000vpm |
バイブレータータイプ | タービン |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS-510F | - | - | - | - | ¥132,878 | ||
BVS-510FS | - | - | - | - | ¥131,592 | ||
BVS-60 | 60のプサイ | 2.437 " | 3 13 / 16 " | 1.625 " | ¥49,761 | ||
BVS-130 | 80のプサイ | 2.625 " | 4.875 " | 1.875 " | ¥50,717 | ||
BVS-190 | 80のプサイ | 3.437 " | 5.25 " | 3.187 " | ¥61,484 | ||
BVS-250 | 80のプサイ | 3 15 / 16 " | 6.75 " | 3 9 / 16 " | ¥68,635 | ||
BVS-320 | 80のプサイ | 4.88 " | 6.75 " | 4" | ¥81,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。