VIBCO BV-380 空気圧バイブレーター 600 ポンド 6200 Vpm 80 Psi
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ボール材料 | 硬化鋼 |
ビンの重量容量 | 6000ポンド |
CFM@60psi | 15 |
CFM @ 80 PSI | 20 |
デシベル @ 60 psi | 82 |
デシベル @ 80 psi | 82 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 600ポンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 3 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 350度F |
取り付け | ユニバーサル |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A327 |
出口ポート | 3 / 8 "NPT |
全体の高さ | 5.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.875 " |
全幅 | 2 15 / 16 " |
速度@ 60 psi | 6200vpm |
速度@ 80 psi | 6500vpm |
バイブレータータイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。