VESTIL WP-TT36 作業台 オプションツールトレイ 36.5インチサイズ
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
アイテム価格 | ツールトレイ |
色 | 青 |
高さ | 2.25 " |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
片ドアプラットフォームの幅 | 36 " |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 36.88 " |
で動作します | WP-3636、WP-3648、WP-3636-84B、WP-3648-84B、WP-3636-DD、WP-3648-DD、WP-3636-84B-DD、WP-3648-84B-DD |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WP-TT48 | 48.88 " | ¥19,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。