VESTIL WD-FC-4 オプションの密閉型 XNUMX ペダル フット コントロール
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
アイテム価格 | XNUMX ペダル フット コントロール シール |
高さ | 5" |
長さ | 12 " |
測定単位 | 各 |
タイプ | ウォッシュダウン電力および制御パッケージ |
UPC | 691215096652 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。