VESTIL WD-FC-2 オプションの密閉型 XNUMX ペダル フット コントロール
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
アイテム価格 | XNUMXペダルフットコントロールシール |
高さ | 5.88 " |
長さ | 5.75 " |
測定単位 | 各 |
タイプ | ウォッシュダウン電力および制御パッケージ |
UPC | 691215096645 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 14.92 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。