VESTIL VWS-770-FF-DC スタッカー、固定 DC 電源ウインチ付き、770 ポンド、ブラック/イエロー、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気スタッカー |
電池 | 12V |
バッテリーサイズ | 8 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 770ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 30 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
高さ | 78 " |
水平荷重センター | 24 " |
HP | 0.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
長さ | 49 " |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
負荷容量 | 770ポンド。 |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 40.12 " |
最小リフトの高さ | 3.38 " |
分。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
分。 脚間の幅 | 26.75 " |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作 | DCウィンチ |
相 | 1 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vws-770-ff-dc.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
後輪キャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 157.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 67.95 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | フォーク長 | 高さを下げた | 上げられた高さ | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWS-770-AA-DC | - | 30 " | 1 9 / 16 " | 59 " | 48 " | 45 " | 78 " | ¥813,184 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。