VESTIL VWS-770-AA-DC スタッカー、調整可能な DC 電源ウインチ付き、770 ポンド、ブラック/イエロー、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気スタッカー |
調整可能なフォーク | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
電池 | 12V |
バッテリーサイズ | 8 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 770ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 30 " |
フォーク幅 | 3.13 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
高さ | 78 " |
水平荷重センター | 24 " |
HP | 0.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚のタイプ | ストラドル |
脚幅 | 4" |
長さ | 48 " |
リフト速度がロードされました | 3.35秒。 |
無負荷時のリフト速度 | 4.34秒。 |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
負荷容量 | 770ポンド。 |
高さを下げた | 1 9 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク外径 | 24 " |
最大。 内部径 | 47-1 / 4」 |
最大。 脚内径 | 47 1 / 4 " |
最大外径 | 24 " |
最大移動距離 | 57.4375 " |
最大。 フォーク間の幅 | 24 " |
最大。 脚間の幅 | 47.25 " |
分。 フォーク外径 | 6" |
最小内径内 | 35-1 / 2」 |
分。 脚内径 | 35 1 / 2 " |
最小リフトの高さ | 1.56 " |
最小。 外径 | 6" |
分。 フォーク間の幅 | 6" |
分。 脚間の幅 | 35.5 " |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作 | DCウィンチ |
相 | 1 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vws-770-aa-dc.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
後輪キャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 45 " |
船の重量(kg) | 221.4 |
船高(cm) | 200.66 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | フォーク長 | 高さを下げた | 上げられた高さ | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWS-770-FF-DC | - | 30 " | 3 3 / 8 " | 59 " | 49 " | 26.75 " | 78 " | ¥762,660 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。