入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 火災警報保護カバー |
色 | クリア |
深さ | 5.5 " |
高さ | 10 13 / 64 " |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 壁 |
最大動作温度。 | -40〜120度F |
電圧 | 9 VDC |
幅(Width) | 7 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。