VESTIL VSPB-3022 ビン収納キャビネット、フックオンビン、7 インチ x 4 インチ x 3 インチのサイズ
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
アイテム価格 | ビンと棚のキャビネット |
ビンタイプ | B |
容量 | 10ポンド。 |
色 | イエロー |
コンポーネント | フックオンビン |
高さ | 3" |
含まれています | フックオンビン |
長さ | 7.44 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 24 |
UPC | 691215067713 |
幅(Width) | 4.19 " |
で動作します | VSC-3501-132、VSC-3510-102、FSC-3501-NB、VSC-JC-171、VSC-JC-137、VSC-JC-NB、VSC-SSC-227、VSC-SSC-185、VSA- SSC-NB |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ビンタイプ | 容量 | 棚の数 | A スタイル ビンの数 | B スタイル ビンの数 | ビンの数 | D スタイル ビンの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ¥764,270 | 見積依頼
| |
VSC-3501-132 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ¥787,693 | 見積依頼
| |
VSC-3501-NB | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | ¥515,081 | 見積依頼
| |
VSC-JC-137 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ¥952,296 | 見積依頼
| |
VSC-JC-171 | スチール、プラスチック | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ¥1,023,449 | 見積依頼
| |
VSC-JC-NB | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | ¥669,942 | ||
VSC-SSC-185 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ¥1,023,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。