VESTIL VSC-SSC-185 保管キャビネット、185 ビン、24 x 84 インチサイズ
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
アイテム価格 | ビンキャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
色 | グレー、イエロー |
深さ | 24 " |
ドア容量 | 650ポンド。 |
身長に合わせて | 6のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 84 " |
長さ | 24 " |
ロック可能な | 有り |
材料 | スチール、プラスチック |
素材の厚さ | 14ガリウム |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 3 |
A スタイル ビンの数 | 80 |
B スタイル ビンの数 | 90 |
ビンの数 | 185 |
コンパートメントの数 | 185 |
ドアの数 | 2 |
E スタイル ビンの数 | 9 |
棚容量 | 500ポンド。 |
棚板素材 | 鋼 |
サイズに含まれるもの | A スタイル ビン (80) - 4 インチ x 5 インチ x 3 インチ、B スタイル ビン (90)- 4 インチ x 7 インチ x 3 インチ、D スタイル ビン (6)- 8 インチ x 15 インチ x 7 インチ、および Eスタイルビン (9) - 16 インチ x 15 インチ x 7 インチ |
ビンの総数 | 185 |
UPC | 691215064736 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 300.6 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 材料 | ビンタイプ | 容量 | 棚の数 | A スタイル ビンの数 | B スタイル ビンの数 | ビンの数 | D スタイル ビンの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ¥764,270 | 見積依頼
| |
VSC-3501-132 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ¥787,693 | 見積依頼
| |
VSC-3501-NB | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | ¥515,081 | 見積依頼
| |
VSC-JC-137 | スチール、プラスチック | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ¥952,296 | 見積依頼
| |
VSC-JC-171 | スチール、プラスチック | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ¥1,023,449 | 見積依頼
| |
VSC-JC-NB | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | ¥669,942 | ||
VSC-SSC-227 | スチール、プラスチック | - | - | - | 80 | 90 | 227 | 18 | ¥1,045,722 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。