VESTIL VFSP-4348-3 ポータブル電気赤外線ヒーター、4.3KW、480V/3PH
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線ヒーター |
ACLI 安全プラグ | 有り |
アンプ | 10.63A |
オートシャットオフ | いいえ |
色 | ブラック、シルバー |
管理 | 非リモート |
コード長 | 15のフィート |
深さ | 17 " |
設計 | ポータブルフラットパネルエミッター赤外線ヒーター |
燃料タイプ | 電気 |
ヒーターコントロール | エレクトロニック |
ヒーターの設計 | ポータブル |
ヒーター定格電力 | 4300W |
ヒータータイプ | 晴れやかな |
暖房エリア | 499平方フィート |
高さ | 37.5 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | 鋼 |
熱設定の数 | 2 |
製品データシート | ベスティル-rp-vfsp-4348-3.pdf |
サーモスタット | 有り |
タイマー | いいえ |
UPC | 686334488464 |
電圧 | 480V |
幅(Width) | 20 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | ヒーター定格電力 | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSP-4324-3 | 17 " | 4300W | 37.5 " | 240V | ¥437,406 | 見積依頼
| |
VFSP-9524-3 | 19 " | 9500W | 58 " | 240V | ¥605,484 | 見積依頼
| |
VFSP-9548-3 | 19 " | 9500W | 58 " | 480V | ¥605,484 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。