アイテム価格 | パイプ安全アクセサリー |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 4" |
内部径 | 1.737 " |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
外径 | 2.026 " |
タイプ | スリーブ |
幅(Width) | 2" |
で動作します | VDKR-2、VDKR-3、VDKR-4、VDK4-5、VDKR-6、VDKR-7、VDKR-8、ADKR-2、ADKR-3、ADKR-4、ADKR-5、ADKR-6、ADKR- 7、ADKR-8 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。