VESTIL VDKR-3-TB パイプ安全手すり用トーボード、3 フィート
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
アイテム価格 | つま先板 |
終了 | コーティングされた黄色 |
高さ | 4" |
穴径 | 1 / 2 " |
長さ | 38 9 / 16 " |
測定単位 | 各 |
ボルト穴の数 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
プレートの長さ | 29 1 / 4 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート幅 | 5" |
UPC | 691215119733 |
幅(Width) | 4 3 / 4 " |
で動作します | VDKR-2、VDKR-3、VDKR-4、VDK4-5、VDKR-6、VDKR-7、VDKR-8 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 97.31 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。