VESTIL VAN-J-AC リフター ジブ、AC 電源
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
ベースの高さ | 6.38 " |
ベースの長さ | 8" |
ベース幅 | 8" |
容量 | 400ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 8のフィート |
深さ | 45.75 " |
拡張長さ | 39.75 " |
拡張最大値フックの高さ | 36.13 " |
延長された最小値フックの高さ | 0" |
着陸許可 | 30 1 / 8 " |
高さ | 46.06 " |
フックの高さ | 36 1 / 8 " |
長さ | 45.75 " |
マストサイズ | 4" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 2馬力 |
取付板の長さ | 8" |
取付板幅 | 8" |
ケーブル全体の長さ | 25のフィート |
相 | 1 |
出力 | AC / 115V /フェーズ1 |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源タイプ | AC電源ウインチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-van-j-ac.pdf |
格納容量 | 400ポンド。 |
引き込み長さ | 19.88 " |
格納時最大フックの高さ | 36.13 " |
格納時最小フックの高さ | 0" |
回転 | 360度 |
スイングリーチ | 0 "から39/3" |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 9.94 " |
全負荷時のウインチ速度 | 10FPM |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 117 |
船の長さ(cm) | 116.21 |
船幅(cm) | 25.24 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。