VESTIL VAN-J-DC スチール DC 動力リフター ジブ クレーン、400 ポンド容量、青
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダビットクレーン |
ベースの高さ | 6.38 " |
ベースの長さ | 8" |
ベース幅 | 8" |
容量 | 400ポンド。 |
色 | 青 |
構造 | 溶接鋼 |
深さ | 45.75 " |
拡張長さ | 39.75 " |
拡張最大値フックの高さ | 36.13 " |
延長された最小値フックの高さ | 36.13 " |
終了 | ブルーパウダーコート |
着陸許可 | 31 3 / 8 " |
高さ | 46.06 " |
フックの高さ | 36 1 / 8 " |
長さ | 45.75 " |
リフト範囲 | 0〜120インチ |
マスト直径 (インチ) | 無し |
マストサイズ | 4" |
材料 | 鋼 |
取付板の長さ | 8" |
取付板幅 | 8" |
動作モード | 12 VDC |
ケーブル全体の長さ | 46のフィート |
出力 | DC / 12V |
電源タイプ | DC 12V |
製品データシート | ヴェスティル-rp-van-j-dc.pdf |
リーチ | 0〜38-1 / 2インチ |
格納容量 | 400ポンド。 |
引き込み長さ | 19.88 " |
格納時最大フックの高さ | 36.13 " |
格納時最小フックの高さ | 36.13 " |
回転 | 360度 |
スイングリーチ | 0 "から39/3" |
スイベル角度 | 360度 |
タイプ | バンとトラック |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 12.31 " |
全負荷時のウインチ速度 | 7FPM |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。