VESTIL TRP-2334-M-FB プラスチックトラック、メッシュサイド、サイズ 23 x 34 インチ、330 ポンド。 容量、ブルー ブレーキ付き
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
アイテム価格 | プラスチック製台車の連動 |
ブレーキの種類 | フットブレーキ |
容量 | 660ポンド。 |
キャスターサイズ | 5 "X 1 1 / 2" |
デッキの長さ | 33 7 / 8 " |
デッキタイプ | 単発講座 |
デッキ幅 | 22 1 / 2 " |
折りたたんだ高さ | 9 7 / 8 " |
ハンドルの高さ | 36 " |
高さ | 35.88 " |
長さ | 42.25 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
プラットフォームの長さ | 34 " |
プラットフォームの幅 | 23 " |
UPC | 691215112710 |
使用可能な長さ | 38.5 " |
使用可能な幅 | 24 1 / 2 " |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 91.12 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ハンドルの高さ | 容量 | キャスターサイズ | 高さ | 含まれています | 長さ | マックス。 プラットフォームの高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-1824 | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 5.63 " | 5.63 " | - | 見積依頼
| |
TRP-1824-2 | 33 7 / 8 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 高さ 33 7/8 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 26.5 " | 5.63 " | ¥72,528 | ||
TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 高さ 33 7/8 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 26.5 " | 5.63 " | ¥87,154 | ||
TRP-1824-FB | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 5.63 " | 5.63 " | - | 見積依頼
| |
TRP-1827-M | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 8.38 " | 8.38 " | - | 見積依頼
| |
TRP-1827-M-FB | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 33.5 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/2 インチの回転キャスター | - | 8.38 " | 8.38 " | - | 見積依頼
| |
TRP-2334-M | 36 " | 660ポンド。 | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | ¥119,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。