VESTIL TRP-1824-2 プラスチックトラック、ダブルデッキ、サイズ 18 x 24 インチ、330 ポンド。 容量、青
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
アイテム価格 | プラスチック製台車の連動 |
容量 | 330ポンド。 |
キャスター素材 | ラバー |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | 青 |
デッキタイプ | ダブル |
深さ | 27.875 " |
折りたたみハンドル高さ | 9 1 / 2 " |
フレーム材料 | プラスチック |
地上高 | 5 5 / 8 " |
ハンドルの高さ | 33 7 / 8 " |
高さ | 33.88 " |
含まれています | (1) 高さ 33 7/8 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター |
長さ | 27.875 " |
材料 | プラスチック |
マックス。 プラットフォームの高さ | 26.5 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5.63 " |
プラットフォームの長さ | 23 7 / 8 " |
プラットフォーム素材 | プラスチック |
プラットフォームの幅 | 18 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-trp-1824-2.pdf |
上段の棚の高さ | 26 1 / 2 " |
使用可能な長さ | 26.125 " |
使用可能な幅 | 17-7 / 8インチ |
幅(Width) | 17.88 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 86.04 |
船の長さ(cm) | 70.8 |
船幅(cm) | 45.4 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ハンドルの高さ | 容量 | キャスターサイズ | 高さ | 含まれています | 長さ | マックス。 プラットフォームの高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-1824 | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 5.63 " | 5.63 " | - | 見積依頼
| |
TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 33.88 " | (1) 高さ 33 7/8 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 26.5 " | 5.63 " | ¥87,154 | ||
TRP-1824-FB | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 5.63 " | 5.63 " | - | 見積依頼
| |
TRP-1827-M | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 34 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/4 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター | - | 8.38 " | 8.38 " | - | 見積依頼
| |
TRP-1827-M-FB | 34 " | 330ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 33.5 " | (1) 高さ 34 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/2 インチの回転キャスター | - | 8.38 " | 8.38 " | - | 見積依頼
| |
TRP-2334-M | 36 " | 660ポンド。 | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | ¥119,590 | ||
TRP-2334-M-FB | 36 " | 660ポンド。 | 5 "X 1 1 / 2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | ¥136,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。