VESTIL SWAC-144 ホイールアライメントカーブ 144インチサイズ イエロー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形縁石 |
色 | イエロー |
縁石の長さ | 144 " |
縁石の形状 | センターセクション |
直径 | 4 1 / 2 " |
高さ | 8.937 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 147.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板穴径 | 0.875 " |
取付板の長さ | 8" |
取付板幅 | 8" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 147.5 " |
全体の高さ | 8.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 147.5 " |
全幅 | 8" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-swac-144.pdf |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 77.85 |
船高(cm) | 22.7 |
船の長さ(cm) | 374.65 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SWAC-92 | 92 " | 95.5 " | ¥110,549 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。