VESTIL SWA-51-AR5 薄型ストレッチラップマシン、直径 51 インチ、4000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープロファイルストレッチラップマシン |
容量 | 4000ポンド。 |
デッキカラー | イエロー |
デッキ回転数範囲 | 3~12rpm |
フットスイッチコードの長さ | 96 " |
フレームの色 | 青 |
高さ | 92.38 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | NEMA 5-15 プラグを搭載。 300度スロープアクセス |
長さ | 96.81 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 3" |
マックス。 高さ | 83.25 " |
最大外径 | 11 " |
マックス。 RPM | 12 RPM |
マックス。 幅 | 20 " |
分。 コア径 | 3" |
最小RPM | 3 RPM |
最小幅 | 10 " |
モーターアンプ | 6A |
モーターHP | 1 / 2 hp |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 8のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-swa-51-ar5.pdf |
ランプ進入度 | 300度 |
ターンテーブルの色 | イエロー |
ターンテーブルの直径 | 51 " |
ターンテーブルの高さ | 1" |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 92.62 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレームの色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-MST-FLR | イエロー | 10 1 / 4 " | 取り付けブラケット | 12 " | 12 " | ¥25,469 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。