入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレッチラップディスペンサー |
色 | ブラック |
コアサイズ | 2 "、3" |
ハンドル材料 | ラバー |
高さ | 15.63 " |
長さ | 9.13 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 3.25 " |
最大外径 | 7" |
最大。 ロール高さ | 20 " |
最大。 ストレッチラップ幅 | 7" |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 1" |
分。 ロール高さ | 12 " |
分。 ストレッチラップ幅 | 3" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sw-hand-r.pdf |
ロールマックス直径 | 8" |
幅(Width) | 3.38 " |
ラッパースタイル | 丸みを帯びた |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 39.69 |
船の長さ(cm) | 23.18 |
船幅(cm) | 8.57 |
HSコード | 8205517500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。