入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレッチラップディスペンサー |
色 | ブラック、オレンジ |
コアサイズ | 2 "、3" |
ハンドル径 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルタイプ | 伸縮自在の |
高さ | 6" |
長さ | 36 " |
高さを下げた | 35-1 / 4インチ |
材料 | プラスチック、スチール |
最大。 コア径 | 3.25 " |
最大。 ハンドルの長さ | 48.5 " |
最大外径 | 7" |
最大。 ロール高さ | 24 " |
最大。 ストレッチラップ幅 | 7" |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 1" |
分。 ハンドルの長さ | 35.5 " |
分。 ロール高さ | 10 " |
分。 ストレッチラップ幅 | 3" |
上げられた高さ | 48インチ |
UPC | 691215120685 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467895090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。