VESTIL STOR-912-GW-1RH 亜鉛メッキ鋼製二重保管建物、5500 ポンド床面積、グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外保管棟 |
色 | グレー |
深さ | 152 4 / 5 " |
ドア開口部の高さ | 74 " |
ドア開口幅 | 45 " |
外装の長さ | 12/3フィート |
外側のピークの高さ | 7のフィート |
外幅 | 9/1フィート |
床 | ダブル |
床の高さ | 5 3 / 4 " |
基礎の長さ | 12 4 / 9 " |
基礎の幅 | 9" |
フレーム仕上げ | 溶融亜鉛めっき |
ゲージ | 22ガリウム |
高さ | 84 4 / 5 " |
平方フィートあたりの雪の保持量 | 45ポンド。 |
含まれています | 床 |
内部の長さ | 12/1フィート |
内部ピークの高さ | 6/4フィート |
内幅 | 8/3フィート |
長さ | 152.5 " |
負荷容量 | 5500ポンド。 |
メンテナンスフリー | 有り |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
屋外保管資材 | 金属 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-stor-912-gw-1rh.pdf |
形状 | 長方形 |
ストレージ容量 | 820 2/3 平方フィート |
収納スペース | 684 1 / 6cu。 フィート |
使用可能なドアの高さ | 74 " |
使用可能ドア幅 | 45 " |
使用可能な高さ | 77 7 / 16 " |
使用可能な長さ | 145 3 / 4 " |
使用可能な幅 | 104 3 / 4 " |
幅(Width) | 109 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 578.7 |
船高(cm) | 215.42 |
船の長さ(cm) | 387.35 |
船幅(cm) | 276.86 |
HSコード | 9406008030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能な長さ | 深さ | 基礎の長さ | 幅(Width) | 高さ | 内部の長さ | 負荷容量 | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-96-GW-1RH | 69 3 / 4 " | 76 1 / 2 " | 6 1 / 8 " | 109 1 / 5 " | 84 3 / 4 " | 5/4フィート | 2750ポンド。 | 409 2/3 平方フィート | ¥967,371 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。