入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートンステープル |
色 | 銅 |
高さ | 6" |
長さ | 11 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 2000 |
ステープルの深さ | 5 / 8 " |
ステープル幅 | 1 3 / 8 " |
幅(Width) | 7" |
で動作します | ステープル-58 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8305200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 対応ステープルサイズ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | パックサイズ | ステープルの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステープル-34 | 4 1 / 8 " | グリーン、ブラック | 3 / 4 " | 10 1 / 2 " | ハンドクリンチカートンホッチキス | 17 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | ¥43,801 | ||
ステープル-58 | 4 1 / 8 " | ブルー、ブラック | 5 / 8 " | 10 1 / 2 " | ハンドクリンチカートンホッチキス | 17 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | ¥43,779 | ||
ステープル-BX-34 | 5" | 銅 | - | 3" | カートンステープル | 8" | 1800 | 3 / 4 " | ¥4,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。