入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドクリンチカートンホッチキス |
色 | グリーン、ブラック |
対応ステープルサイズ | 3 / 4 " |
使用されているファスナー | 16ガリウム |
ハンドルの長さ | 17 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ストレート |
ヘッド素材 | 鋼 |
高さ | 10 1 / 2 " |
含まれています | (1) ホッチキス |
長さ | 17 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
ステープラー押さえ数 | 100 |
操作 | マニュアル |
操作タイプ | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-staple-34.pdf |
ソフトグリップ | 有り |
ステープルの深さ | 3 / 4 " |
ステープル幅 | 1 3 / 8 " |
幅(Width) | 4 1 / 8 " |
ワイヤーガイド | 有り |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 10.48 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 対応ステープルサイズ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | パックサイズ | ステープルの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステープル-58 | 4 1 / 8 " | ブルー、ブラック | 5 / 8 " | 10 1 / 2 " | ハンドクリンチカートンホッチキス | 17 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | ¥43,779 | ||
ステープル-BX-34 | 5" | 銅 | - | 3" | カートンステープル | 8" | 1800 | 3 / 4 " | ¥4,617 | ||
ステープル-BX-58 | 7" | 銅 | - | 6" | カートンステープル | 11 " | 2000 | 5 / 8 " | ¥4,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。