アイテム価格 | デラックスローラースタンドアクセサリー |
容量 | 300ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 6 15 / 16 " |
長さ | 6" |
高さを下げた | 1 / 2 " |
最大。 ボール転送幅 | 6 1 / 8 " |
測定単位 | 各 |
分。 ボール転送幅 | 1 9 / 16 " |
シングルボールトランスファーの数 | 4 |
上げられた高さ | 6" |
ローラー径 | 1" |
回転 | 180度 |
UPC | 691215093538 |
幅(Width) | 11 3 / 16 " |
で動作します | STAND-H-HP、STAND-V-HP、STAND-GH、STAND-GV、STAND-GH-HP、STAND-GV-HP |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 18.1 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。