BUSSMANN AB シリーズ高圧ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズタイプ | カテゴリー別 | 終了タイプ | タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.6ABCNA10 | AC3.600k | 10A | ミディアム/ノーマルブロー | エジソン計器用変成器ヒューズ | カートリッジ(非標準) | トランスヒューズリンク | AC3.6k | ¥48,953 | |
B | 3.6ABWNA6.3 | AC3.600k | 6.3A | 通常の打撃 | エジソン計器用変成器ヒューズ | 非標準カートリッジ | トランスヒューズリンク | AC3.6k | ¥45,845 | |
C | 3.6ABWNA3.15 | AC3.600k | 3.15A | 通常の打撃 | エジソン計器用変成器ヒューズ | 非標準カートリッジ | トランスヒューズリンク | AC3.6k | ¥44,587 | 見積依頼
|
D | 3.6ABCNA3.15 | AC3.600k | 3.15A | 通常の打撃 | エジソン計器用変成器ヒューズ | 非標準カートリッジ | トランスヒューズリンク | AC3.6k | ¥46,719 | 見積依頼
|
E | 7.2ABWNA3.15 | AC7.200k | 3.15A | ミディアム/ノーマルブロー | 電圧および補助変圧器ヒューズリンク | カートリッジ(非標準) | トランスヒューズリンク | AC7.2k | ¥53,998 | |
F | 7.2ABWNA6.3 | AC7.200k | 6.3A | ミディアム/ノーマルブロー | 電圧および補助変圧器ヒューズリンク | カートリッジ(非標準) | トランスヒューズリンク | AC7.2k | ¥53,998 | |
G | 17.5ABGN3.15 | AC17.500k | 3.15A | ミディアム/ノーマルブロー | エジソン計器用変成器ヒューズ | カートリッジ(非標準) | トランスヒューズリンク | AC17.5k | ¥133,212 | 見積依頼
|
H | 24ABGN3.15 | AC24k | 3.15A | 通常の打撃 | エジソン計器用変成器ヒューズ | 非標準カートリッジ | トランスヒューズリンク | AC24k | ¥81,402 | 見積依頼
|
I | 36ABGN3.15 | AC36k | 3.15A | 通常の打撃 | エジソン計器用変成器ヒューズ | 非標準カートリッジ | トランスヒューズリンク | AC36k | ¥115,103 | 見積依頼
|
J | 36ABGN223.15 | AC36k | 3.15A | ミディアム/ノーマルブロー | エジソン計器用変成器ヒューズ | カートリッジ(非標準) | エアヒューズリンク | AC36k | ¥149,117 |
ABシリーズ中電圧ヒューズ
Bussmann AB シリーズ中電圧ヒューズは、中電圧配電および機器を過電流や短絡から保護するために電力システムで使用されます。 これらのヒューズは、電気ネットワークとインフラストラクチャの安全性と信頼性を維持します。 これらのヒューズは、既存の電気システムへの設置と統合が容易なコンパクト設計で、スペースを節約し、設置時間を短縮します。 これらの AB シリーズ ヒューズは、耐用年数の延長、保護の延長、コスト効率の向上を実現する性能特性が向上した堅牢な構造を提供します。 安全性を高め、短絡を防止するための標準/中ブローを備えています。 これらのヒューズには、カスタマイズされた統合のための非標準カートリッジ終端ポイントが装備されています。 電流定格は 3.15 ~ 10A の範囲で入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 循環チャート
- シャワー排水
- コレットチャック
- 下げ振り
- 高圧洗浄機ホースリール
- シンクと噴水
- 溶接テーブルとアクセサリー
- クレーンと花綱設備
- 交通安全
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- NTN シールドラジアルボールベアリング
- APPROVED VENDOR ワイと45度のエルボー
- CLEVELAND 高速度鋼-Eスパイラルフルートタップ、蒸気酸化物仕上げ
- MUSTEE ランドリータブ、スクエア
- VULCAN HART ハンドル、ガスコック
- COXREELS SDHシリーズケーブルリール
- APOLLO VALVES K3クラスボールバルブ
- EATON DS型補助スイッチ
- DAYTON ボールブッシュベアリング
- GRAINGER オイルコントロールガン