VESTIL SP-TOP-R-100 安定化ラチェット ジャッキ、50000 ポンド容量
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 16 " |
ベース幅 | 17 5 / 8 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
キャップ径 | 8" |
色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 20 " |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド幅 | 8" |
高さ | 39 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 27 1 / 4 " |
吊り上げ能力 | 50000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 39インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 51 " |
最大移動距離 | 12 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | ラチェット |
最小 高さ | 39 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sp-トップ-r-100.pdf |
上げられた高さ | 51インチ |
後輪径 | 10 " |
後輪幅 | 2" |
静的負荷容量 | 100000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
UPC | 691215036979 |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールサイズ | 10インチ |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
幅(Width) | 17 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 68.4 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 84.46 |
船幅(cm) | 44.77 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 高さ | 長さ | 吊り上げ能力 | 最大移動距離 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPトップ | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 1 / 2 " | 26 5 / 8 " | 40000ポンド。 | 11 1 / 2 " | 硬質ゴム | ¥82,524 | ||
SP-トップ-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26.88 " | 50000ポンド。 | 12 " | 硬質ゴム | ¥99,647 | ||
SPトップビーム | 23 3 / 4 " | 6" | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | 40000ポンド。 | 11 " | スチール、硬質ゴム | ¥138,593 | ||
SP-トップ-ビーム-100 | 23.88 " | 7" | 23.88 " | 40 " | 27.44 " | 50000ポンド。 | 11 " | スチール、硬質ゴム | ¥164,108 | ||
SPトップR | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26 5 / 8 " | 40000ポンド。 | 12 " | 硬質ゴム | ¥93,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。