アイテム価格 | スキッド |
色 | レッド |
動的負荷容量 | 660ポンド。 |
フォーク開口高さ | 3 3 / 4 " |
フォーク開口幅 | 12 9 / 16 " |
高さ | 5 1 / 2 " |
長さ | 39 1 / 8 " |
負荷容量 | 3300ポンド。 |
材料 | HDPE |
製品データシート | ベストスキッド-20.pdf |
静的負荷容量 | 3300ポンド。 |
UPC | 691215036122 |
幅(Width) | 46.88 " |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 99.38 |
船幅(cm) | 119.06 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。