PROTO J57100A ソケットセット、1 1/16 ~ 2 インチソケットサイズ範囲、1 インチドライブ、スチール | CH6PVU 783RZ4

PROTO J57100A ソケットセット、1 1/16 ~ 2 インチソケットサイズ範囲、1 インチドライブ、スチール

在庫あり
アイテム: CH6PVU モデル:J57100A相互参照:783RZ4

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥349,794 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットセット
コンテナタイプ金属箱
ドライブサイズ1"
ドライブの種類ハンド
終了クロム
ヘッド形状
ヘッド形式スタンダード
絶縁ユニットいいえ
ロッキングいいえ
材料
測定タイプSAE
最小アークスイング15度
ギヤード歯の数24
個数17
関節可動域15度
逆転はい
サイズ範囲1 1/16 "から2"
ソケットタイプ12-Point

発送情報:

船の重量(kg) 28.35
原産国USA

製品バリエーション

プロダクトモデル材料コンテナのサイズコンテナタイプ測定タイプ個数ポイント数SAEまたはメトリックサイズ価格
PROTOJ54104ソケットセット1/2インチドライブChrome11 Pc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-¥54,737
PROTOJ47100ソケットセット1/4インチドライブ10個| AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-¥23,621
PROTOJ47102ソケットセット1/4インチドライブ10個| AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-¥22,843
PROTOJ52118ソケットセット3/8インチドライブ10個| AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-¥18,999
PROTOJ52102ソケットセット3/8インチドライブ7個| AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-¥56,331
PROTOJ52100ソケットセット3/8インチドライブ7個| AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-¥60,528
PROTOJ52200ソケットセット3/8インチドライブ7個| AA8UJU 1AC86 J52200----7-メトリック-¥55,694

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J57100A ソケットセット、1 1/16 ~ 2 インチソケットサイズ範囲、1 インチドライブ、スチール
¥349,794 /単価