入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動折りたたみステップ |
容量 | 350ポンド。 |
色 | 青 |
取り付け穴間の距離 | 11 1 / 4 " |
折りタイプ | マニュアル |
折りたたんだ高さ | 10 7 / 8 " |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 4" |
長さ | 10.25 " |
負荷容量 | 350ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 8 " |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 1 / 4 " |
全幅 | 14 11 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sfs-149.pdf |
ステップの深さ | 9 1 / 2 " |
ステップ幅 | 13 11 / 16 " |
幅(Width) | 14.687 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 37.31 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 取付穴径 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFS-149-SL | バネ仕掛けの折りたたみ式ステップ | 7 / 16 " | 15 3 / 4 " | ¥30,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。