VESTIL SEH-5430 トラック ドックプレート、9900 ポンド容量、54 インチ x 30 インチのサイズ、スチール
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
アイテム価格 | ドックプレート |
容量 | 9900ポンド。 |
高さ | 7 11 / 16 " |
長さ | 30 " |
負荷容量 | 9900ポンド。 |
測定単位 | 各 |
プレート厚 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 113.85 |
船高(cm) | 19.53 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600ポンド。 | 36 " | ¥158,087 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700ポンド。 | 36 " | ¥209,557 | ||
SEH-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | 8800ポンド。 | 48 " | ¥206,061 | 見積依頼
| |
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300ポンド。 | 48 " | ¥238,760 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500ポンド。 | 48 " | ¥304,590 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400ポンド。 | 48 " | ¥378,988 | ||
SEH-5436 | 8 11 / 16 " | - | 36 " | 8250ポンド。 | 54 " | ¥266,791 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。