VESTIL SEH-4860 トラック ドックプレート、4400 ポンド容量、48 インチ x 60 インチのサイズ、黄色、スチール
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
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.5 " |
斜角 | 11度 |
容量 | 4400ポンド。 |
色 | イエロー |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 10 " |
グレード | INX-55 |
ハンドル | いいえ |
高さ | 12.63 " |
高低差 | 9" |
脚長 | 10 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 4400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 12.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 48 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-seh-4860.pdf |
第3章:濃度 | 55000のプサイ |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 237.6 |
船高(cm) | 32.07 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600ポンド。 | 36 " | ¥158,087 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700ポンド。 | 36 " | ¥209,557 | ||
SEH-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | 8800ポンド。 | 48 " | ¥206,061 | 見積依頼
| |
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300ポンド。 | 48 " | ¥238,760 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500ポンド。 | 48 " | ¥304,590 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900ポンド。 | 54 " | ¥226,245 | ||
SEH-5436 | 8 11 / 16 " | - | 36 " | 8250ポンド。 | 54 " | ¥266,791 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。