VESTIL SC-06 クレーン スケール、600 ポンド付き容量、8インチ x 7-5/8インチのサイズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレーンスケール |
正確さ | -/+1% |
アダプターの種類 | AC、DC |
バッテリーの充電時間 | 3の時間。 |
バッテリタイプ | 充電式AGM |
バッテリー電圧 | 6V |
バッテリー重量 | 5ポンド。 |
容量 | 600ポンド。 |
色 | イエロー |
コード付き/ワイヤレス | 無線 |
桁サイズ | 3 / 4 "1 1 / 4" |
ディスプレイ | デジタル |
ディスプレイの高さ | 1.88 " |
タイプを表示します。 | デジタル |
表示幅 | 6" |
高さ | 14 " |
長さ | 8" |
負荷容量 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
電源 | 電池 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sc-06.pdf |
幅(Width) | 7 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 19.37 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。