VESTIL SBRL-80 スプレッダー ビーム ロール リフター、8000 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールリフター |
アタッチメントタイプ | チェーンホイスト |
ベイル高さ | 2 3 / 4 " |
保釈幅 | 2 3 / 4 " |
容量 | 8,000ポンド。 |
色 | 青 |
管理 | マニュアル |
コアロッド径 | 2 3 / 4 " |
高さ | 20.94 " |
含まれています | (2) 4 フィートのポリエステル製リフト スリング、リフト スリングの耐荷重は 4,000 ポンドです。 ストレートリフト能力、最小4インチ、24インチごとに調整可能。 最大96インチまで。 |
長さ | 108 3 / 4 " |
スリングの長さ | 4のフィート |
リフトスリングの材質 | ポリエステル |
リフトスリングストレートリフト能力 | 4000ポンド。 |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ロールの長さ | 8のフィート |
測定単位 | 各 |
分。 ロールの長さ | 2のフィート |
リフトスリングの本数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sbrl-80.pdf |
推奨リフト機構 | ホイスト |
幅(Width) | 5" |
幅調整の増分 | 4" |
船の重量(kg) | 234 |
船高(cm) | 55.4 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 281.94 |
HSコード | 8431491090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 ロールの長さ | ベイル高さ | コアロッド径 | 幅(Width) | 高さ | 含まれています | 長さ | リフトスリングストレートリフト能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRL-25 | 6のフィート | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 17.81 " | (2) 4 フィートのポリエステル製リフト スリング、リフト スリングの耐荷重は 3,200 ポンドです。 ストレートリフト能力、最小4インチ、24インチごとに調整可能。 最大72インチまで。 | 5" | 3200ポンド。 | ¥282,107 | ||
SBRL-40 | 6のフィート | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 20.69 " | (2) 4 フィートのポリエステル製リフト スリング、リフト スリングの耐荷重は 3,200 ポンドです。 ストレートリフト能力、最小4インチ、24インチごとに調整可能。 最大72インチまで。 | 5" | 3200ポンド。 | ¥343,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。