VESTIL SBM-20-10 エコノミースプレッダービーム、2000ポンド容量、120インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリフティングビーム |
アタッチメントタイプ | チェーンホイスト |
ベイル高さ | 5" |
ベイルの厚さ | 3 / 4 " |
保釈幅 | 3" |
容量 | 2,000ポンド。 |
色 | 青 |
ヘッドルーム | 15 " |
高さ | 17 1 / 4 " |
含まれています | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは93インチから117インチまで調整可能 |
長さ | 120 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大拡大 | 117 " |
測定単位 | 各 |
最小 拡大 | 93 " |
スイベルフックの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sbm-20-10.pdf |
スイベルフック容量 | 1/2トン。 |
使用可能なベール幅 | 3" |
幅(Width) | 4 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 34.13 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8431491090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ヘッドルーム | 高さ | 含まれています | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | スイベルフック容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-10-10 | - | 14 " | - | - | スピードバンプ | - | - | - | ¥186,595 | 見積依頼
| |
SBM-10-12 | 3.94 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは117インチから141インチまで調整可能 | 調整可能なリフティングビーム | 144 " | 1000ポンド。 | 1/2トン。 | ¥253,602 | 見積依頼
| |
SBM-10-3 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは21インチから33インチまで調整可能 | 調整可能なリフティングビーム | 36 " | 1000ポンド。 | 1/2トン。 | ¥128,628 | ||
SBM-10-4 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは33インチから45インチまで調整可能 | 調整可能なリフティングビーム | 48 " | 1000ポンド。 | 1/2トン。 | ¥134,451 | ||
SBM-10-6 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは45インチから69インチまで調整可能 | 調整可能なリフティングビーム | 72 " | 1000ポンド。 | 1/2トン。 | ¥137,452 | 見積依頼
| |
SBM-10-8 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは69インチから93インチまで調整可能 | 調整可能なリフティングビーム | 96 " | 1000ポンド。 | 1/2トン。 | ¥169,221 | 見積依頼
| |
SBM-20-12 | 4 1 / 4 " | 15 " | 17 1 / 4 " | (2) 1/2トンが含まれます。 スイベルフック、スプレッダーは117インチから141インチまで調整可能 | 調整可能なリフティングビーム | 144 " | 2000ポンド。 | 1/2トン。 | ¥249,176 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。