VESTIL SBHA-36 スピード バンプ ヘビーデューティ アスファルト ハードウェア、サイズ 36 インチ x 10 インチ x 2 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードバンプ |
ボルトサイズ | (4) 7/16 インチ x 2 1/2 インチ、(4) 7/16 インチ x 2 1/4 インチ |
チャネル | 有り |
色 | イエロー |
圧縮強度 | 3200 ポンド/平方で。 |
デュアルケーブルチャネルの高さ | 3 / 4 " |
デュアルケーブルチャネル幅 | 1" |
高さ | 2" |
インストールの種類 | アスファルト |
長さ | 72 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
アンカーの数 | 4 |
ボルトの数 | 8 |
取り付け穴の数 | 4 |
ワッシャーの数 | 4 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 10 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sbha-36.pdf |
交通管制の種類 | スピードバンプ |
ワッシャー径 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。