アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
お尻にある口径 | 2" |
栓のサイズ | 2" |
色 | オレンジ |
調剤量 | 11.8オンスストロークごと |
ストロークあたりの変位量 | 11.8オンス |
高さ | 51 " |
ホース付属 | 有り |
長さ | 5.5 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 粘度 | 2000SSU |
測定単位 | 各 |
モータータイプ | ハンドポンプ |
装着タイプ | ブン |
操作タイプ | 手動ロータリー |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rdp-55.pdf |
ポンプマウント | ブン |
セルフプライミング | いいえ |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。