VESTIL PST-2-46 高耐久ポータブルシザーリフトテーブル、2000ポンド。 容量、46インチサイズ、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | 有り |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 46 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 100.5 " |
リフト速度 | 14秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 36 " |
高さを下げた | 10 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 36 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 / 2 hp |
ムーブメント | ポータブル |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 適用されない |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 48 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pst-2-46.pdf |
上げられた高さ | 46 " |
移動時間 | 14秒。 |
電圧 | DC 12V |
ボルト/フェーズ | DC 12V |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 525.6 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 187.33 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 電池含む | 容量 | リフト速度 | マックス。 高さ | モーターHP | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1-46 | 100.5 " | 有り | 1000ポンド。 | 9秒/フィート | 36 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 72 " | ¥1,278,699 | 見積依頼
| |
PST-1-58 | 118.5 " | 有り | 1000ポンド。 | 14秒/フィート | 48 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 90 " | ¥1,715,191 | 見積依頼
| |
PST-2448-1-46 | 79.06 " | 有り | 1000ポンド。 | 9秒/フィート | 36 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 48 3 / 8 " | ¥1,336,410 | 見積依頼
| |
PST-2448-2-46 | 73.75 " | 有り | 2000ポンド。 | 14秒/フィート | 36 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 48 3 / 8 " | ¥1,362,154 | 見積依頼
| |
PST-2448-3-46 | 75.5 " | 有り | 3000ポンド。 | 20秒/フィート | 36 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 48 3 / 8 " | ¥1,737,906 | 見積依頼
| |
PST-2464-1-58 | 95.06 " | 有り | 1000ポンド。 | 14秒/フィート | 48 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 64 3 / 8 " | ¥1,792,399 | 見積依頼
| |
PST-2464-2-58 | 91 " | 有り | 2000ポンド。 | 20秒/フィート | 48 " | 1 / 2 hp | 適用されない | 64 3 / 8 " | ¥1,815,587 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。