VESTIL PS-4045 調整可能パレットスタンド、5000ポンド容量
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットスタンド |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | 青 |
最初の設定 | 20 1 / 4 " |
高さ | 10 " |
長さ | 45.75 " |
高さを下げた | 10インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 34.94 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 10 " |
プラットフォームの長さ | 42 1 / 2 " |
プラットフォームの幅 | 40 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ps-4045.pdf |
第二の設定 | 30 1 / 2 " |
XNUMX番目の設定 | 34 15 / 16 " |
幅(Width) | 40.5 " |
船の重量(kg) | 113.85 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 116.21 |
船幅(cm) | 102.87 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 最初の設定 | 高さ | 長さ | マックス。 高さ | ポータブル | 第二の設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-4045 / CA | 4000ポンド。 | 22 1 / 4 " | - | 45.75 " | 36.88 " | いいえ | 32 3 / 4 " | ¥254,984 | ||
PS-4045 / CA-CK | 1500ポンド。 | 29 1 / 16 " | - | 48.81 " | 45 1 / 16 " | - | 39 5 / 16 " | ¥301,100 | ||
PS-4045-CK | 1500ポンド。 | 27 1 / 16 " | 17 1 / 16 " | 48.81 " | 42.75 " | 有り | 37 5 / 16 " | ¥221,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。