VESTIL PS-4045/CA パレットスタンド、4000ポンド容量
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
アイテム価格 | パレットスタンド |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
カルーセル直径 | 40 " |
カルーセルを含む | 有り |
色 | 青 |
最初の設定 | 22 1 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
長さ | 45.75 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
高さを下げた | 12-1 / 4」 |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 36.88 " |
最小 高さ | 17.06 " |
垂直調整位置の数 | 3 |
プラットフォームの長さ | 42 1 / 2 " |
プラットフォームの幅 | 40 " |
ポータブル | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ps-4045-ca.pdf |
上げられた高さ | 22-1/2, 32-3/4, 37-1/2" |
回転 | 360度 |
第二の設定 | 32 3 / 4 " |
XNUMX番目の設定 | 36 7 / 8 " |
UPC | 691215031714 |
幅(Width) | 40.5 " |
船の重量(kg) | 140.4 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 最初の設定 | 高さ | 長さ | マックス。 高さ | ポータブル | 第二の設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-4045 | 5000ポンド。 | 20 1 / 4 " | 10 " | 45.75 " | 34.94 " | - | 30 1 / 2 " | ¥181,949 | ||
PS-4045 / CA-CK | 1500ポンド。 | 29 1 / 16 " | - | 48.81 " | 45 1 / 16 " | - | 39 5 / 16 " | ¥301,100 | ||
PS-4045-CK | 1500ポンド。 | 27 1 / 16 " | 17 1 / 16 " | 48.81 " | 42.75 " | 有り | 37 5 / 16 " | ¥221,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。