アイテム価格 | パレット洗浄キャビネット |
色 | ブラウン |
高さ | 76 " |
長さ | 39 " |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
パレットの高さ | 48 " |
パレット幅 | 7" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ppw-748.pdf |
貯水池容量 | 10ガロン。 |
幅(Width) | 39 " |
船の重量(kg) | 177.75 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8451400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。